SCAME PARRE SPA - SCA248.32934 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636223278
Codice prodotto
SCA248.32934
Cod. produttore
248.32934
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no