Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.32932 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 2H - 245.32932

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.32932 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636006215

Artikelnummer

SCA245.32932

Herstellernummer

245.32932

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite