SCAME PARRE SPA - SCA235.32034 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 3H IP67 - 235.32034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636090481
Artikelnummer
SCA235.32034
Herstellernummer
235.32034
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


