Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.16030 SPINA VOLANTE 3P 16A <50V 4H IP67 - 235.16030

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.16030 SPINA VOLANTE 3P 16A <50V  4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636090382

Artikelnummer

SCA235.16030

Herstellernummer

235.16030

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 3P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz Morsetti a vite