Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.16014 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V 3H IP67 - 235.16014

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.16014 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V  3H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636090368

Artikelnummer

SCA235.16014

Herstellernummer

235.16014

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 2P 3h 20-25V - 40-50V 400Hz Morsetti a vite