Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.16012 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V 2H IP67 - 235.16012

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.16012 SPINA VOLANTE 2P 16A <50V 2H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636090351

Artikelnummer

SCA235.16012

Herstellernummer

235.16012

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 2h 20-25V - 40-50V 300Hz Morsetti a vite