SCAME PARRE SPA - SCA230.3202 SPINA VOL. BASSISS. 2P 32A 42V - 230.3202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636002316
Artikelnummer
SCA230.3202
Herstellernummer
230.3202
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein