Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA230.32014 SPINA VOLANTE 2P 32A <50V 3H IP44 - 230.32014

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA230.32014 SPINA VOLANTE 2P 32A <50V 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636088648

Artikelnummer

SCA230.32014

Herstellernummer

230.32014

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grün

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 3h 20-25V - 40-50V 400Hz Morsetti a vite