SCAME PARRE SPA - SCA219.125374 SPINA MOBILE IP66 125A 3P+N 3H EX ZONA1 - 219.125374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636299501
Artikelnummer
SCA219.125374
Herstellernummer
219.125374
Hersteller
SCA
Nennstrom:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC


