Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.32361 SPINA MOBILE 32A 3P+T 10H IP66/IP67/IP69 - 218.32361

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.32361 SPINA MOBILE 32A 3P+T 10H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636266244

Artikelnummer

SCA218.32361

Herstellernummer

218.32361

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite