Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.1636.KX SPINA MOBILE 16A 3P+T 6H IP66/IP67/IP69 - 218.1636.KX

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.1636.KX SPINA MOBILE 16A 3P+T 6H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636293691

Artikelnummer

SCA218.1636.KX

Herstellernummer

218.1636.KX

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite