Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.16338 SPINA MOBILE 16A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69 - 218.16338

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.16338 SPINA MOBILE 16A 2P+T 8H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267883

Artikelnummer

SCA218.16338

Herstellernummer

218.16338

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a vite