SCAME PARRE SPA - SCA213.63334 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8001636295978
Artikelnummer
SCA213.63334
Herstellernummer
213.63334
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein