SCAME PARRE SPA - SCA213.63334 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
6 PZ
EAN
8001636295978
Codice prodotto
SCA213.63334
Cod. produttore
213.63334
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Numero RAL:
7.035
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no