SCAME PARRE SPA - SCA213.32338 SPINA MOBILE 2P+T IP44 32A 8H >250V - 213.32338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636267715
Artikelnummer
SCA213.32338
Herstellernummer
213.32338
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


