SCAME PARRE SPA - SCA213.1637P.K SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 6H 346-415V - 213.1637P.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636223896
Artikelnummer
SCA213.1637P.K
Herstellernummer
213.1637P.K
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
9.011
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


