SCAME PARRE SPA - SCA213.1636RV SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Schutzart (IP) - IP44 
- IEC-StromstÀrke - 16 A 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie OPTIMA-REVERSE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636235578
Artikelnummer
SCA213.1636RV
Herstellernummer
213.1636RV
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


