SCAME PARRE SPA - SCA213.1636RV SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie OPTIMA-REVERSE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636235578
Codice prodotto
SCA213.1636RV
Cod. produttore
213.1636RV
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
sì
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no