SCAME PARRE SPA - SCA213.16338 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-StromstÀrke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636267579
Artikelnummer
SCA213.16338
Herstellernummer
213.16338
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein