pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA213.16338 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA213.16338 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636267579

Codice prodotto

SCA213.16338

Cod. produttore

213.16338

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 250 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

8 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a vite