SCAME PARRE SPA - SCA213.16336 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V - 213.16336

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636267562
Artikelnummer
SCA213.16336
Herstellernummer
213.16336
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
KabeleinfĂŒhrung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


