SCAME PARRE SPA - SCA137.3462 INTERRUTTORE BIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Packung
12 ST
EAN
8001636210131
Artikelnummer
SCA137.3462
Herstellernummer
137.3462
Hersteller
SCA
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Bemessungsstrom:
20 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX