pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA137.3462 INTERRUTTORE BIPOLARE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA137.3462 INTERRUTTORE BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001636210131

Codice prodotto

SCA137.3462

Cod. produttore

137.3462

Produttore

SCA

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Numero RAL (affine):

7035

Corrente nominale:

20 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

20 AX

INTERRUTTORE BIPOLARE 20A