Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2120051 PROFILATO SOSPENSIONE PSM - VB - 2120051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2120051 PROFILATO SOSPENSIONE PSM - VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 28 mm

  • Schlitzbreite - 36 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8032887038472

Artikelnummer

SAT2120051

Herstellernummer

2120051

Hersteller

SAT

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

28 mm

Schlitzbreite:

36 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

9 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Profilato per sospensione - PSM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Lunghezza: 2000 mm. Dimensioni: base 40 mm, larghezza 28 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori Ø 9 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - BM e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SML - SSM - SCP. È prolungabile tramite un giunto da 200 mm.