Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62520051 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZC - 62520051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

8032887063832

Artikelnummer

SAT62520051

Herstellernummer

62520051

Hersteller

SAT

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

17 mm

Gewicht:

3.7 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

50 µm

Asta di sospensione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.