SATI ITALIA SPA - SAT62510106 BASE MENSOLA MM 500 15/10 ZC - 62510106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 530 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063672
Artikelnummer
SAT62510106
Herstellernummer
62510106
Hersteller
SAT
Länge:
530 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1667 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


