Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62410004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX - 62410004

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62410004 MENSOLA STAMPATA MM 300 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 333 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603947375

Artikelnummer

SAT62410004

Herstellernummer

62410004

Hersteller

SAT

Länge:

333 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

140 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

784 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.