SATI ITALIA SPA - SAT61673400 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 IX - 61673400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 445 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032887064198
Artikelnummer
SAT61673400
Herstellernummer
61673400
Hersteller
SAT
Länge:
445 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1862 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


