SATI ITALIA SPA - SAT61673100 MENSOLA ST.PAS FILO MM100 15/10 IX - 61673100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 132 mm
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887064150
Artikelnummer
SAT61673100
Herstellernummer
61673100
Hersteller
SAT
Länge:
132 mm
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1058 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


