SATI ITALIA SPA - SAT2510554 MENSOLA TUNNEL B. 300 ZF - 2510554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887060572
Artikelnummer
SAT2510554
Herstellernummer
2510554
Hersteller
SAT
Länge:
300 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
41 mm
Winkel:
0...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
824 N


