Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510460 MENSOLA MPS 41X41 B. 900 ZF - 2510460

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510460 MENSOLA MPS 41X41 B. 900 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 900 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060473

Artikelnummer

SAT2510460

Herstellernummer

2510460

Hersteller

SAT

Länge:

900 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1264 N

Mensola pesante saldata con profilo 41x41