Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510407 MENS.PROF.PRL-PRM-PRP 600 ZF - 2510407

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510407 MENS.PROF.PRL-PRM-PRP 600 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8032887060466

Artikelnummer

SAT2510407

Herstellernummer

2510407

Hersteller

SAT

Mensola per profili PRL-PRM-PRP con sistema anticadutaZincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 600 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 657 mm, spessore 2 mm; con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 180 mm, spessore 5 mm; asole 11 x 20 mm con interasse 110 mm. Per fissaggi a parete o su profilati PRL - PRM - PRP.