Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230306 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B300 VG - 2230306

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230306 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887039226

Artikelnummer

SAT2230306

Herstellernummer

2230306

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

120 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Staffa di sostegno - STS. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 120 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffe STT e STP.