Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2230252 STAFFA TUBOLARE STT- B 80 VG

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2230252 STAFFA TUBOLARE STT- B 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887039127

Artikelnummer

SAT2230252

Herstellernummer

2230252

Hersteller

SAT

Staffa tubolare - STT. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 80 mm. Dimensioni: lunghezza 106 mm, larghezza 40 mm, altezza 80 mm. Per sospensioni dal supporto SST tramite TZ Ø 20 mm. Per sospensioni o derivazioni d’utenza tramite tubo TZ Ø 20 mm che viene fissato tramite due viti e due dadi M6; in questo modo si ottiene una tenuta alla trazione di circa 70 kg.