SATI ITALIA SPA - SAT2130252 STAFFA TUBOLARE STT- B 80 VB - 2130252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 81 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - Deckenbügel
Packung
20 ST
EAN
8032887038656
Artikelnummer
SAT2130252
Herstellernummer
2130252
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
81 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau


