Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2010106 BASE MENSOLA BM - B 500 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2010106 BASE MENSOLA BM - B 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 527 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887004118

Artikelnummer

SAT2010106

Herstellernummer

2010106

Hersteller

SAT

Höhe:

80 mm

Länge:

527 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

30 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Base Mensola con sistema anticaduta - BM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Dimensioni: base 527 mm, larghezza 30 mm, altezza 60 mm. Per fissaggio su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50).