SATI ITALIA SPA - SAT2010106 BASE MENSOLA BM - B 500 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 527 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887004118
Codice prodotto
SAT2010106
Cod. produttore
2010106
Produttore
SAT
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
527 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
30 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Base Mensola con sistema anticaduta - BM. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Dimensioni: base 527 mm, larghezza 30 mm, altezza 60 mm. Per fissaggio su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50).


