SATI ITALIA SPA - SAT1743253 S5 FLANGIA DI RACC. 150X50 ZF - 1743253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
4 ST
EAN
8032887036249
Artikelnummer
SAT1743253
Herstellernummer
1743253
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
0
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


