Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740508 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X80 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740508 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887032791

Artikelnummer

SAT1740508

Herstellernummer

1740508

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 900 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.