Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740158 S5 Curva piana 90 500x50 ZF - 1740158

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740158 S5 Curva piana 90 500x50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887032241

Artikelnummer

SAT1740158

Herstellernummer

1740158

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

120 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

La curva piana della serie S5 e predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremita femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremita delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuita elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.