SATI ITALIA SPA - SAT1664545 SUPPORTO A SOFFITTO TPS 545 FS - 1664545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 545 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887046040
Artikelnummer
SAT1664545
Herstellernummer
1664545
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
545 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


