Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641057 S2 PASSERELLA FILO 600X105 ZF - 1641057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

8032887059514

Artikelnummer

SAT1641057

Herstellernummer

1641057

Hersteller

SAT

Breite:

600 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

4.167 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

4.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

4.8 mm

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

250 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

175 N/m

Conforme alla norma CEI EN 61537. Maglia di base 100x50 mm in barre da 3m. Altezza esterna 105 mm.