SATI ITALIA SPA - SAT1641056 S2 PASSERELLA FILO 500X105 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8032887059507
Artikelnummer
SAT1641056
Herstellernummer
1641056
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.