SATI ITALIA SPA - SAT1620117 CURVA PIANA 90G 600X105 ZE - 1620117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887059033
Artikelnummer
SAT1620117
Herstellernummer
1620117
Hersteller
SAT
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


