Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620113 CURVA PIANA 90G 200X105 ZE - 1620113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Winkel - 90°

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058999

Artikelnummer

SAT1620113

Herstellernummer

1620113

Hersteller

SAT

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La curva piana della serie S2 realizzata in filo d'acciaio rappresenta una valida alternativa alle curve realizzate in loco tagliando e unendo gli elementi rettilinei. Da assemblare con morsetto di giunzione GSV 34.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie