Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1524150 COP DERIVAZ PIANA A T - 500 ZF - 1524150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058180

Artikelnummer

SAT1524150

Herstellernummer

1524150

Hersteller

SAT

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.