Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1524140 COP DERIVAZ PIANA A T - 400 ZF - 1524140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058173

Artikelnummer

SAT1524140

Herstellernummer

1524140

Hersteller

SAT

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.