Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1514120 COP DERIVAZ PIANA A T - 200 ZS - 1514120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057183

Artikelnummer

SAT1514120

Herstellernummer

1514120

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.