Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1442855 S5 DER.T SAL.SGH/COP 300X80 IX - 1442855

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056698

Artikelnummer

SAT1442855

Herstellernummer

1442855

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La curva a T in salita sghemba a coperchio si monta a “scatto” sugli elementi rettilinei. Questa, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, non necessita di particolari accessori di fissaggio ma risulta essere autoreggente. Ad ogni estremità è presente una bugnatura che garantisce la continuità elettrica. Questi componenti sono utilizzati quando si rende necessaria una variazione di piano dell'elemento rettilineo.