SATI ITALIA SPA - SAT1043257 S5 FLANGIA DI RACC. 500X50 ZS - 1043257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8032887013615
Artikelnummer
SAT1043257
Herstellernummer
1043257
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


